曜日別特売
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086

高さ180×幅115cm 使用例

8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086
8813-534 クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921086

クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921086
品番
8813-534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。ノーブルなフロストにローズピンクが映えるエレガントな佇まいは、美容サロンやアパレルショップなど、女性的で華やかな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約11.5
寸法(cm)
高さ180×幅115 ベース:直径50
仕様
LEDライト付き(100球)、常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,079/税込¥2,287
北海道地方数量1につき¥3,402/税込¥3,742
沖縄地方数量1につき¥5,292/税込¥5,821
離島数量1につき¥5,292/税込¥5,821

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする