木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル]
ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。木製ベースが高級感を高め、足元まで上質な仕上がりになります。煌めくモールと大ぶりの装飾をまとった贅沢な赤のクリスマスツリーは、量販店やショッピングモールなど、クラシックで華やかな雰囲気を演出したい店舗のディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:木製
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,180/税込¥1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,260/税込¥2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,780/税込¥3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,780/税込¥3,058 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05921172 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921172-261014-02.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05920542-261014-12.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05920542-261014-14.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921147-261014-02.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921147-261014-04.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921147-261014-06.jpg)
![注文コード:05921172,05921181 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921147-261014-08.jpg)
![クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920542-261014-02.jpg)



![クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920648-261014-02.jpg)






![コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス コンチネンタルクリスマスツリーセット クラシック[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920867-261014-02.jpg)
![ゴージャスクリスマスツリーセット ホワイトコパー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス ゴージャスクリスマスツリーセット ホワイトコパー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920919-261014-02.jpg)
![クリスマスツリーセット シャンパンブロッシュ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット シャンパンブロッシュ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920962-261014-02.jpg)
![クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ゴールドグレイス[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920998-261014-02.jpg)
![クリスマスツリーセット スターダストセレブ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット スターダストセレブ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05921041-261014-02.jpg)
![クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05921077-261014-02.jpg)
![木製ポット付き クリスマスツリーセット エレガントピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 木製ポット付き クリスマスツリーセット エレガントピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05921120-261014-02.jpg)
![木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05921172-261014-02.jpg)
![木製ポット付き クリスマスツリーセット ノルディックグロー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 木製ポット付き クリスマスツリーセット ノルディックグロー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05921190-261014-02.jpg)