曜日別特売

クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル]

クリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスクリスマスツリーセット フローズンローズ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。ノーブルなフロストにローズピンクが映えるエレガントな佇まいは、美容サロンやアパレルショップなど、女性的で華やかな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

仕様
LEDライト付き(100球)、常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059210778813-532約7.5高さ150×幅100 ベース:直径45
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059210868813-534約11.5高さ180×幅115 ベース:直径50
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059211028813-536約13.5高さ210×幅125 ベース:直径56
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059211118813-538約16.3高さ240×幅145 ベース:直径56
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180~/税込¥1,298~
北海道地方数量1につき¥2,260~/税込¥2,486~
沖縄地方数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
離島数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする