曜日別特売
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156

 

8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156
8736-2044 木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921156

木製ポット付き クリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921156
品番
8736-2044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。木製ベースが高級感を高め、足元まで上質な仕上がりになります。煌めくモールと大ぶりの装飾をまとった贅沢な赤のクリスマスツリーは、量販店やショッピングモールなど、クラシックで華やかな雰囲気を演出したい店舗のディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約8
寸法(cm)
高さ180×幅97 ベース:30.5角×高さ27.5
仕様
点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,958/税込¥2,154
北海道地方数量1につき¥3,204/税込¥3,524
沖縄地方数量1につき¥4,984/税込¥5,482
離島数量1につき¥4,984/税込¥5,482

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする