SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167

SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167
SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167
SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167
SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167
SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05925167

レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)590注文コード05925167品番SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,990
販売価格(税別)
9,991
長さL(mm)590内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする