曜日別特売
SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672

SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672
SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672
SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672
SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672
SWP140 6-350 1004=1004 レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05930672

レベックス SWP140 6(両端金具1004)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)350注文コード05930672品番SWP140 6-350 1004=1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010
長さL(mm)350内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする