曜日別特売

バイブレ-ションローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05931148
品番
MRH-601DS
参考基準価格(税別)¥2,300,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

セルによりスムーズにエンジンが始動できます。
低重心設計により前方視界が良好です。

用途
路盤材や掘削土、アスファルトを締固めに。
トラスコ品番
851-0782
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体(格納時):2265(1330)×692×1195(1705)
ドラム径Φ×幅W(mm)
355×650
水タンク容量(L)
30
振動数
55Hz
エンジン型式
クボタE75-E3-NB3
各種認証
ISO9001認証取得工場製
注意
※ローラーの運転業務には「ローラー運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする