曜日別特売
SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377

SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377
SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377
SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377
SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377
SWP140 6-740 1005=1005 レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05932377

レベックス SWP140 6(両端金具1005)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径R(PT)1/4長さL(mm)740注文コード05932377品番SWP140 6-740 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,853
販売価格(税別)
2,594
長さL(mm)740内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05932797
2024-08-05
用途: ミニユンボ修理
農・林・水産業

ユンボの油漏れ修理に購入しました。
ピッタリのサイズで購入でき、大変満足しています。
今後も利用させてもらいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする