曜日別特売
N73RSPK24【ワケあり】 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 05950267

N73RSPK24【ワケあり】 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 05950267
N73RSPK24【ワケあり】 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 05950267
N73RSPK24【ワケあり】 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 05950267

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法W(mm)24
全長(mm)348
内容量1本注文コード05950267品番N73RSPK24【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
348
質量(kg)
0.48
寸法S(mm)
34
寸法W(mm)
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
単能形
寸法A(mm)
25.8
寸法B(mm)
9.7
寸法T(mm)
12
精度(%)
±3
ヘッド形状
メガネ形
寸法G(mm)
27
トルク調整範囲(N・m)
14~73
主な用途
締め付け用
寸法C(Φmm)
20
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする