住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05957533
品番
BBPC-316R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
メーカー従来品番
S16R-SCLPR09
切込み角Kr(°)
95
用途
内径仕上〜中切削用
適合チップ
ひし形80°
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります