画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05957567 品番BBPC-320L22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 メーカー従来品番S20S-SCLPL09-22 切込み角Kr(°)95 用途内径仕上げ〜中切削用 適合チップひし形80° チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05957567 BBPC-320L22 18392456 S20S-SCLPL0903-22 画像準備中 ホルダ S-SCLP 住友電工ハードメタル 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする