画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05957804 品番BBPT-220R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 用途内径仕上〜中切削用 適合チップ正三角形60° メーカー従来品番S20S-STUPR1103 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05957804 BBPT-220R 18391932 S20S-STUPR1103-22 画像準備中 ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする