画像準備中

ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05959746 品番ETGNR1616H32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,010
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途外径一般切削用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05959746 ETGNR1616H32 18396026 ETGNR1616H1603 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05959737
2020-02-22
用途:
ミニ旋盤用
製造業

ミニ旋盤専用の10ミリバイトを購入しましたが、チップが小さく発熱のため仕上げ面がいまいちでした、底面を0.5ミリフライスで削り上げ旋盤のバイト高さを調整使用しています、値段は少々高いですが計切削のミニ旋盤で仕上げは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする