ホルダ

ホルダ 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

用途外径一般切削用 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05959737 ETGNR1212 12 80 16 12 12 11.5 -
5,870
 
 
取扱い終了
05959746 ETGNR1616H32 - - - - 16 16 -
6,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05959755 ETGNR1616H33 - - - - 16 16 -
6,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05959764 ETGNR2020K33 20 125 20 20 20 19.5 0
6,010
 
 
取扱い終了
05959773 ETGNR2020K33W 20 125 25 20 20 19.5 -
6,360
 
 
取扱い終了
05959782 ETGNR2525M33W 25 150 32 25 - 24.5 -
7,010
 
 
取扱い終了
05959791 ETGNR2525M43W - - - - 25 25 -
7,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05959737 ETGNR1212 18396062 ETGNR1212F11 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959746 ETGNR1616H32 18396026 ETGNR1616H1603 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959755 ETGNR1616H33 18396035 ETGNR1616H1604 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959764 ETGNR2020K33 18396044 ETGNR2020K1604 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959773 ETGNR2020K33W 18395947 ETGNR2020K1604W 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959782 ETGNR2525M33W 18395974 ETGNR2525M1604W 画像準備中 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959791 ETGNR2525M43W 18395983 ETGNR2525M22W ETGNR2525M22W ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 18395983 ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05959737
2020-02-22
用途:
ミニ旋盤用
製造業

ミニ旋盤専用の10ミリバイトを購入しましたが、チップが小さく発熱のため仕上げ面がいまいちでした、底面を0.5ミリフライスで削り上げ旋盤のバイト高さを調整使用しています、値段は少々高いですが計切削のミニ旋盤で仕上げは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする