MTJNR2020-33 ホルダ 住友電工ハードメタル 05963562

MTJNR2020-33 ホルダ 住友電工ハードメタル 05963562 MTJNR2020-33 ホルダ 住友電工ハードメタル 05963562

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05963562 品番MTJNR2020-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切刃形状
93°
オフセット:あり
寸法H(mm)20 寸法L(mm)125 寸法S(mm)25 寸法W(mm)20 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 寸法l(mm)32 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムクランプオン式+ピンロック式 切込み角Kr(°)93 逃げ角(度)0 チップ逃げ角(°)0 用途一般・倣い切削用 タイプクランプオン式+ピンロック式 内接円(mm)9.525 チップ厚さ(mm)4.76 チップ形状正三角形
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05963562 MTJNR2020-33 18395773 MTJNR2020K16 画像準備中 ホルダ MTJN 住友電工ハードメタル 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする