住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05963596
品番
MTJNR3225-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般・倣い切削用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05963596
MTJNR3225-43
18395807
MTJNR3225P22
ホルダ MTJN
住友電工ハードメタル
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です