画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05964183 品番PCLNR3232-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムレバーロック式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 用途一般・端面切削用 寸法b(mm)32 寸法h(mm)32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05964183 PCLNR3232-43 18395396 PCLNR3232P12 画像準備中 ホルダ PCLN 住友電工ハードメタル 1本 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする