ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 注文コード05973387 品番A12M-SDUPL 07-ER
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番601-3856 切刃長さ(mm)7.8 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする