※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
平行四辺形55°
注文コード
05977912
品番
CKJNL 4025R 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
平行四辺形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
568-9856
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05977912
CKJNL 4025R 16
05977937
CKJNR 4025R 16
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
サンドビック
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ後継品