T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 注文コード05985113 品番DDJNR 3232P 15-2
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 仕様外径用バイト トラスコ品番570-1139 寸法b(mm)32 寸法h(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする