サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
SNK
注文コード
06001913
品番
N151.2-1000-80-4P H13A
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
SNK
勝手
なし
切削幅(mm)
10
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
10.318
コーナーR(mm)
5
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1