90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 アーバ取付(FMAタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06009586 品番 RA390-080J25.4-17M
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

アーバ取付(FMAタイプ)

チップサイズ17 タイプアーバ取付(FMAタイプ) 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)80 接続径25.4 機能長さ(mm)50 トラスコ品番206-1473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする