サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト右勝手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
577-8522
注文コード
06011713
品番
RF123D15-1616B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
仕様
突切り溝入れバイト
トラスコ品番
577-8522
適合チップ
123-CS、123-CF、123-CM、123-CR、123-GF、123-GM、123-TF、123-TM、123-RM、123-RO、123-RS、123-RE
締付トルク
20IP 2.5N・m
シートサイズ(mm)
30
寸法h1(mm)
25.0
寸法h(mm)
31.9
寸法l1(mm)
150
注意
※寸法はゲージチップを取付けた場合の寸法です。