CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト右勝手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番606-6194 注文コード06012264 品番RF123J32-2525BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品はトラスコ品番20種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)0 仕様突切り溝入れバイト トラスコ品番606-6194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする