CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手 注文コード06046871 品番SVJBR 1212F 11-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は適合チップ・勝手・内容量など215種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 仕様外径用バイト トラスコ品番579-1146
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06046871 SVJBR 1212F 11-B1 11046996 SVJBR 1212F 11-B1 CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする