サンドビック
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
SVJBR 1616H 11-B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
06046914
品番
SVJBR 1616H 11-B1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
579-1197
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。