本体

電気ケトル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06051231 品番 PCS-A080 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。
スピード沸とう
驚きの速さでお湯が沸く!
約59秒のスピード沸とう
カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。
タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現
置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。
もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
省スチーム設計
蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。
転倒お湯もれ防止
万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。
カラだき防止、通電自動オフ
らくらく着脱ふた
ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。
くっきり内目盛り
ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。
きれいな注ぎ
タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
広口内容器
広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。
水量窓
本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。
とっ手スイッチ
とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。
オープンハンドル
本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。

質量(kg)約0.82、本体のみ:約0.64 ブラック 容量(L)0.8 消費電力(W)1300 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.9×20.3×18.2、本体のみ:約15.30×20.30×16.60 沸騰時間目安カップ1杯:約59秒、満水:約4分
注意
※給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れてやけどのおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06051240
2026-01-24
用途:
コーヒーを淹れる時

デザインが良くて購入しました。コーヒーをドリップする時もお湯の出が細く淹れやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする