曜日別特売
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337

B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337
B002-30 オイルタンクホース B002-30 brembo 06051337

オイルタンクホース B002-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051337品番B002-30
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:B002-30
販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-100(100cm)がございます。
色[カラー]:ブラック
外径:10
内径:6
長さ:約30
関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG

ブラック長さ(cm)約30関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG外径(mm)10内径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする