スペアレバーセット (コンプリート) 110.D023.83

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051416 品番110.D023.83
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.D023.83
販売備考:レバーは可倒タイプ。RCSラジアルクラッチマスターΦ19(110.A263.70/110.A897.70)専用レバー ※レバー部分が塗装からアルマイトへ仕様変更
色[カラー]:ブラック
対応マスターシリンダー:RCS クラッチマスターシリンダー用
関連商品:品番:110.A263.70,110.A897.70

ブラック 対応【マスターシリンダー】RCS クラッチマスターシリンダー用 関連規格品番:110.A263.70110.A897.70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする