キーホルダー 99.8637.75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051477 品番99.8637.75
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:99.8637.75
2輪用のラジアルブレーキキャリパー「GP4-RX」をイメージしたキーホルダーです。
販売備考:素材:レジン製(樹脂製)
タイプ:2輪ブレーキキャリパー
材質[素材]:レジン (樹脂製)
関連商品:品番:99.8637.02,99.8637.06,99.8637.18,99.8637.56,99.8637.83,99.8637.84

材質レジン (樹脂製) タイプ2輪ブレーキキャリパー 関連規格品番:99.8637.0299.8637.0699.8637.1899.8637.5699.8637.8399.8637.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする