曜日別特売
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486

99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486
99.8637.84 カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 brembo 06051486

カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051486品番99.8637.84
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:99.8637.84
作業台の上や、雑貨小物の展示などに便利なカウンターマットです。欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。
販売備考:表面:ナイロン/裏面:ビニール。オランダ製。
厚み:約5
規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:約600×400mm
重量[キログラム]:約0.78
材質[素材]:ナイロン (表面) / ビニール (裏面)
関連商品:品番:99.8637.83,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56

材質ナイロン (表面) / ビニール (裏面)厚さ(mm)約5寸法(mm)約600×400質量(kg)約0.78ブラック/レッド品番(関連商品)99.8637.8399.8637.0299.8637.0699.8637.7599.8637.1899.8637.56規格(表示)欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする