PS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051626 品番10.4670.18
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4670.18
リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:340
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:横置き:13
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:有(一体)
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:無
型番:PS13 Clutch Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.50,110.5231.37
リペア:品番:110.2706.53,110.3127.20,110.2798.50,110.4308.60
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50

仕様スタンダードレバー オプション品番:110.2706.50110.5231.37 材質アルミニウム ブラック/シルバー 質量(g)340 規格タンク[有/無]有(一体) ハンドル径取付部:22.2Φ 型番PS13 Clutch Master Cylinder 対応オーバーホール:不可 ホルダーミラーホルダー[有/無]無 ピストン径(Φmm)横置き:13 スイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする