PS16 ブレーキマスターシリンダー 10.9720.93

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051651 品番10.9720.93
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.9720.93
リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/タンクキャップ(110.2704.43)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 2
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:16
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:有(一体)
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:有
型番:PS16 Brake Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.96
リペア:品番:110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.2704.43
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.10,10.5053.12

仕様スタンダードレバー オプション品番:110.2706.96 材質アルミニウム ブラック/シルバー 質量(g)400 規格タンク[有/無]有(一体) ハンドル径取付部:22.2Φ 型番PS16 Brake Master Cylinder 対応オーバーホール:不可 ホルダーミラーホルダー[有/無]無 ピストン径(Φmm)16 スイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする