110.A263.87 ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87 brembo 06051705

110.A263.87 ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87 brembo 06051705
110.A263.87 ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87 brembo 06051705
110.A263.87 ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87 brembo 06051705
110.A263.87 ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87 brembo 06051705

ハンドルバークランプ ミラーホルダー無 CNC レッドロゴ 110.A263.87

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051705品番110.A263.87
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.87
販売備考:適応:RCSブレーキ/クラッチ用 赤ロゴ(削り出し)*RCS/1インチバー用には使用不可です。
色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
材質[素材]:アルミニウム
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
製法:CNC削り出し
ハンドル径:取付部:22.2
対応マスターシリンダー:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー
ミラーホルダー[有/無]:無し
備考:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。
関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70

材質アルミニウムハードアルマイト/ロゴ:レッド備考RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ対応【マスターシリンダー】RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無し関連規格品番:110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする