スペアレバーセット(コンプリート) 110.A263.97

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051879 品番110.A263.97
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.97
販売備考:RCSΦ15ブレーキマスターシリンダーショートレバー(110.A263.20)用コンプリートレバーです。
色[カラー]:ブラック
対応マスターシリンダー:RCS ブレーキマスターシリンダー用
特記事項:RSCコルサコルタシリーズには装着ができません
関連商品:品番:110.A263.20

特記RSCコルサコルタシリーズには装着ができません ブラック 対応【マスターシリンダー】RCS ブレーキマスターシリンダー用 関連規格品番:110.A263.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする