曜日別特売
06.2228.38 オイルボルト(バンジョーボルト) 06.2228.38 brembo 06051940

06.2228.38 オイルボルト(バンジョーボルト) 06.2228.38 brembo 06051940
06.2228.38 オイルボルト(バンジョーボルト) 06.2228.38 brembo 06051940
06.2228.38 オイルボルト(バンジョーボルト) 06.2228.38 brembo 06051940

オイルボルト(バンジョーボルト) 06.2228.38

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051940品番06.2228.38
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:06.2228.38
販売備考:エアフリーバンジョーボルトタイプ。
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.B010.20,220.B473.10,220.A016.10,220.B473.40,120.A016.20
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81

関連規格【アキシャルキャリパー】品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81【ラジアルキャリパー】品番:220.B010.20220.B473.10220.A016.10220.B473.40120.A016.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする