110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976

110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976
110.C740.80 ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80 brembo 06051976

ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M8 x 1.25 逆ネジ 110.C740.80

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051976品番110.C740.80
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.80
販売備考:ネジ穴サイズ:M8×1.25P(逆ネジ):適応:RCSコルサコルタブレーキ。1インチバーには使用不可。
色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト
材質[素材]:アルミニウム
仕様:逆ネジ
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ネジサイズ:M8
ネジピッチ:1.25
ハンドル径:取付部:22.2
対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー
ミラーホルダー[有/無]:有り
備考:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。
関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.C740.50

仕様逆ネジ材質アルミニウムハードアルマイト/ロゴ:ホワイト備考RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。ねじピッチ1.25ハンドル径取付部:22.2Φ対応【マスターシリンダー】RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]有り関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.C740.50ねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする