RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06052150 品番110.C740.30
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.30
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:15
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)
レバーレシオ:18mm/20mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84
リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20

付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー 仕様スタンダードレバー 可倒式 材質アルミニウム ハードアルマイト/ブラック 質量(g)400 規格タンク[有/無]無し 製法鍛造 ハンドル径取付部:22.2Φ 対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]無し ピストン径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする