RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06052177 品番110.C740.50
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.50
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:16
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
レバーレシオ:16mm/18mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.86,110.A263.86SG
リペア:品番:110.C740.94,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.50

付属品バンジョーボルト、ステッカー 仕様スタンダードレバー 可倒式 材質アルミニウム ハードアルマイト/ブラック 質量(g)400 規格タンク[有/無]無し 製法鍛造 ハンドル径取付部:22.2Φ 型番HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]無し ピストン径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする