RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06052195 品番110.A263.65
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.65
リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.95)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ピストン径:14
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
レバーレシオ:16mm/18mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79
リペア:品番:110.D023.95,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.A263.77,110.4671.95
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.9740.14

仕様スタンダードレバー 可倒式 材質アルミニウム ハードアルマイト/ブラック 質量(g)400 規格タンク[有/無]無し 製法鍛造 ハンドル径取付部:22.2Φ 型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]無し ピストン径(Φmm)14 比率レバーレシオ:16mm/18mm可変式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする