メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055047 品番110.B012.65
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.B012.65
※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。
販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR ZX-6R(00-02)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER
備考:汎用 KAWASAKI
リペア:品番:110.A263.94
関連商品:品番:110.A263.79

仕様スタンダードレバー 材質アルミニウム ブラック 備考汎用 KAWASAKI 型番MECHANICAL CLUTCH LEVER 対応【リペア】品番:110.A263.94 関連規格品番:110.A263.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする