メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.75

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055056 品番110.B012.75
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.B012.75
※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。
販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94 ※S100RR(2018-)適合不可
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09-14
ビーエムダブリュー[BMW] HP4 12
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER
備考:汎用 BMW / BIMOTA
リペア:品番:110.A263.94
関連商品:品番:110.A263.79

仕様スタンダードレバー 材質アルミニウム ブラック 備考汎用 BMW / BIMOTA 型番MECHANICAL CLUTCH LEVER 対応【リペア】品番:110.A263.94 関連規格品番:110.A263.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする