曜日別特売
10.4776.10 リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10 brembo 06055117

10.4776.10 リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10 brembo 06055117
10.4776.10 リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10 brembo 06055117
10.4776.10 リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10 brembo 06055117
10.4776.10 リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10 brembo 06055117

リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06055117品番10.4776.10
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.10
リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ブラック
取付ピッチ:40
ピストン径:11
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20

特記プッシュロッドは付属しませんブラック製法鋳造型番REAR MASTER CYLINDER対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20材質(ボディ)アルミニウム取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)11取付穴径(mm)貫通:6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする