ロードラッグレバー ハーフ 110.A263.79

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055336 品番110.A263.79
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.79
販売備考:RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー用レバー スタンダードレバー ハーフ同寸法となります。
色[カラー]:ブラック
仕様:スタンダードレバー
対応マスターシリンダー:RCS クラッチマスターシリンダー用
特記事項:RSC コルサコルタ シリーズには、装着することはできません。
関連商品:品番:110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.70,110.A263.83,110.A263.95,110.B012.65,110.B012.75,110.B012.85,110.B012.95

特記RSC コルサコルタ シリーズには、装着することはできません。 仕様スタンダードレバー ブラック 対応【マスターシリンダー】RCS クラッチマスターシリンダー用 関連規格品番:110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.70110.A263.83110.A263.95110.B012.65110.B012.75110.B012.85110.B012.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする