画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06055449品番208.A985.11
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.A985.11
ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。
販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 749R 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-14
ドゥカティ[DUCATI] 959Panigale [パニガーレ] 16
ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 08-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] 999R 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 899Panigale [パニガーレ] 13-14
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可