画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。

ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.13

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055467 品番208.A985.13
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.A985.13
ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。
販売備考:ディスク径:Φ310 CBR600RR 03-14,CBR1000RR 04-05/08-14,CB1300SF 03-13 に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05
ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-09/11-14
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:310
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ブラックアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ブラック 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)310 入数ディスクローター:左右2枚セット
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする