ブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055799 品番107.7855.11
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.7855.11
厚み:7.8mm / ライニング:4.3
仕様:レース
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61

仕様レース オプション品番:20.7850.1120.7850.2120.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.5120.8343.61 厚さ(mm)7.8 / ライニング:4.3 製法シンタード 内容数量:キャリパー1台分 対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする