ブレーキディスク Φ320 08.2003.70

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055826 品番08.2003.70
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:08.2003.70
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 996R
材質[素材]:ステンレス(アウターローター)
使用箇所:フロント
キット内容:ディスクローター1枚
外径:320
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

材質ステンレス(アウターローター) キット内容ディスクローター1枚 使用箇所フロント 外径(mm)320
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする