メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6708.21
販売備考:ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合
厚み:8.7mm
仕様:オールラウンド
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20
関連商品:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40