画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード06055905
品番208.9737.10
参考基準価格(税別)¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.10
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:外径Φ320 DUCATI 916 94-98 996/998 Rモデル除く99-03 MonsterS4RS 03-05 Sport/GT 09,APRILIA RSV1000/R/Factory 00-14,KTM RC8/R 08-14 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク]
ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03
ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター]
ケーティーエム[KTM] RC8
ケーティーエム[KTM] RC8R
ケーティーエム[KTM] 990SMR 09
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可